かび止めL
かびの発生予防と殺菌・消臭に!
手肌にやさしい水溶性タイプ。
天然エキス配合かび止め剤。
用途
浴室タイルやかべ・天井、湿気の多いところ。
浴室、台所、押し入れの壁。
カーテン、畳、カーペット。
下駄箱、家具、木部、皮革製品などのかび予防に。
使用方法
浴室、台所、押し入れの壁。
カーテン、畳、カーペット。
下駄箱、家具、木部、皮革製品などのかび予防に。
(1)まず汚れを除去します。発生しているかびは予め「かびコロジ」で除去し、よく乾燥してください。
(2)換気をよくし、吹き付ける面から約30cm程度離して均一にスプレーしてください。
(3)吹き付けたあとはよく乾燥するまで放置し手やものが触れないようにします。
使用場所浴室、台所、室内、下駄箱など
塗料タイプ防カビ剤
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(2%アルコールエトキシレート)、防かび剤(0.1%)
RoHS指令(10物質対応)対応
(2)換気をよくし、吹き付ける面から約30cm程度離して均一にスプレーしてください。
(3)吹き付けたあとはよく乾燥するまで放置し手やものが触れないようにします。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-10-12
- 用途:
- 棚のカビ止め
- 対象商品:
- 58103166
前から使っていますがなかなか良い商品です。
ウッド調の棚が湿度が高いとカビてこれを塗るとカビが出ません。
ホームセンターとかでもなかなかおいてないので助かります。
株式会社吉田製作所 様
2020-09-17
- 用途:
- 家具のカビ止め
- 対象商品:
- 58103166
今シーズンは湿気が多く多くのものがカビてしまったが、これを使うとカビなくなった。
1人が参考にしています
2020-12-07
- 用途:
- 革製品のカビ防止に
所有している革製品(インド製品)が非常にカビが生えやすく、日中に漂白剤とブラシで清掃しても、夜に雨が降って湿度が上がると翌朝にはカビが生えているという始末。
漂白剤や革用クリーナーの使用等様々な対策をしても何の改善も見られずにいましたが、これをスプレーしてみたら1ヶ月以上経過してもかびの生える気配はありませんでした。
冬場は乾燥するのでしばらくカビの心配はありませんが、春雨前線の時期にどうなるか?ミンクオイルを塗った後はどうなるか?試してみようと思っています。
4人が参考にしています
カネコ・エンジニアリング 様
2017-06-23
- 用途:
- 自動車の皮シートの清掃とかび防止に。
- 対象商品:
- 58103157
かびとり剤に良くある強い溶液臭がなく、常に人がいる場所への使用が出来てよいです。
予防効果の機関に関してはまだ1ヶ月足らずなので、この後どれくらい効果がもつのか楽しみです。