ボード用ドライバ
"無音クラッチ搭載!爪式クラッチに比べて作業時の噛み合い音が無く快適に作業ができます。
また、作業時の衝撃・反動を約70%低減、クラッチ機構の寿命約1.7倍を実現しました。(メーカー爪式クラッチ製品との比較)
"
小形モーターの採用、構造の最適設計によりボディの小形軽量化を実現。上向き・横向き作業時の疲労を軽減します。
ビットが確実に止まり作業性を高めます。
逆転時には本体を押し付けなくてもビットが回転し、打ち損じたねじの取り外しも簡単にできます。
防じんカバー付正逆切替スイッチを採用。粉じんによる動作不良を軽減させます。
上向き作業でも押し付けやすく握りやすいハンド形状。
ビット保持力向上。ビット抜けによる作業の中断を解消。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4
電源(V)単相100
電流(A)5.1
消費電力(W)480
コード長さ(m)2心・20
ビット全長(mm)45
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)1.1
六角軸二面幅(mm)6.35
付属品No.2プラスビット(ハードタイプ/全長45mm)・ストッパリング・フック
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×141×65
内容量1台
注意
※ケースは付属していません。