インパクトレンチ

インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)

温度上昇が低く連続作業に強い。ブラシレスモーター(eモーター)は、発熱が少ないため連続作業にも強い。
ブラシレスモーター(eモーター)採用でクラス最小・最軽量の全長178mm・質量1.2kgを実現。取り回しが良く、効率良い作業ができます。
強力な締付トルク170N・m。
作業用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。日立独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
手元を照らす高輝度LEDライト。ON - OFFスイッチ付。
用途に合わせて選べるコード長さ。5mコード仕様と10mコード仕様が選べます。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])170[1740] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~3200、(強)0~2800、(中)0~2500、(弱)0~1800 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)360 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)1.2 振動3軸合成値(m/s2)14.0(EN60745-2-2規格に基づき測定) 付属品ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)178×211 トラスコ品番471-1955 保証期間2年 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58115084 WR12VE
45,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする