パイプソケット

パイプソケット - ハイロジックパイプソケット - ハイロジックパイプソケット - ハイロジックパイプソケット - ハイロジック
(1件のレビュー)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

呼び径(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5887903737057ソケット
850
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
5887905537058U型ソケット
850
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58879037
2021-07-15
用途: ハンガーパイプ取付
株式会社茂木鉄工所

呼び径25mmと書いて有りますが内寸27,4mmでした、寸法図を確認すれば解ったことですけど
25mmのパイプですとガタガタで使えないし27mmのメッキパイプは規格に無さそうです。
倉庫の塩漬け部品に確定かな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする