曜日別特売

レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

レヂボンカットRC ラフサイドタイプ - 日本レヂボン
(1件のレビュー)

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。

用途一般鋼などの金属研削作業。適合材一般鋼粒度30砥粒A硬度R厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4内容量1箱(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用周速度(m/s[m/min])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58116536RC3053-30R30525.4372[4300]
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116545RC3553-30R35525.4372[4300]
30,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116554RC4053-30R40525.4363[3800]
31,125
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58116545
2019-11-06
用途: 鉄鋼業

普通に満足しています。
配送に4日間が・・・
せめて2日間位になれば

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする