アクアドリルEX オイルホール5D

アクアドリルEX オイルホール5D - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143951AQDEXOH5D3.0328783
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
58143967AQDEXOH5D3.13.132864
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58143976AQDEXOH5D3.23.232864
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58143985AQDEXOH5D3.33.332864
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58143994AQDEXOH5D3.43.432864
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58144003AQDEXOH5D3.53.532864
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58144012AQDEXOH5D3.63.636864
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144021AQDEXOH5D3.73.736864
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144037AQDEXOH5D3.83.836864
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144046AQDEXOH5D3.93.936864
15,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144055AQDEXOH5D4.0436864
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58144064AQDEXOH5D4.14.140985
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144073AQDEXOH5D4.24.240985
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144082AQDEXOH5D4.34.340985
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144091AQDEXOH5D4.44.440985
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144107AQDEXOH5D4.54.540985
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144116AQDEXOH5D4.64.644985
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144125AQDEXOH5D4.74.744985
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144134AQDEXOH5D4.84.844985
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144143AQDEXOH5D4.94.944985
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144152AQDEXOH5D5.0544985
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58144161AQDEXOH5D5.15.1441006
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144177AQDEXOH5D5.25.2441006
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144186AQDEXOH5D5.35.3441006
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144195AQDEXOH5D5.45.4441006
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144204AQDEXOH5D5.55.5441006
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144213AQDEXOH5D5.65.6481006
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144222AQDEXOH5D5.75.7481006
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144231AQDEXOH5D5.85.8481006
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144247AQDEXOH5D5.95.9481006
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144256AQDEXOH5D6.06481006
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58144265AQDEXOH5D6.16.1521097
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144274AQDEXOH5D6.26.2521097
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144283AQDEXOH5D6.36.3521097
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144292AQDEXOH5D6.46.4521097
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144301AQDEXOH5D6.56.5521097
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144317AQDEXOH5D6.66.6561097
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144326AQDEXOH5D6.76.7561097
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144335AQDEXOH5D6.86.8561097
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144344AQDEXOH5D6.96.9561097
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144353AQDEXOH5D7.07561097
18,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58144362AQDEXOH5D7.17.1601188
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144371AQDEXOH5D7.27.2601188
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144387AQDEXOH5D7.37.3601188
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144396AQDEXOH5D7.47.4601188
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144405AQDEXOH5D7.57.5601188
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144414AQDEXOH5D7.67.6641188
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144423AQDEXOH5D7.77.7641188
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144432AQDEXOH5D7.87.8641188
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
58144441AQDEXOH5D7.97.9641188
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする