アクアドリルEX オイルホール8D

アクアドリルEX オイルホール8D - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145263AQDEXOH8D3.0338133
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145272AQDEXOH8D3.13.149238
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145281AQDEXOH8D3.23.249238
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145297AQDEXOH8D3.33.349238
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145306AQDEXOH8D3.43.449238
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145315AQDEXOH8D3.53.549238
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145324AQDEXOH8D3.63.649244
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145333AQDEXOH8D3.73.749244
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145342AQDEXOH8D3.83.849244
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145351AQDEXOH8D3.93.949244
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145367AQDEXOH8D4.0449244
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58145376AQDEXOH8D4.14.1510549
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145385AQDEXOH8D4.24.2510549
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145394AQDEXOH8D4.34.3510549
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145403AQDEXOH8D4.44.4510549
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145412AQDEXOH8D4.54.5510549
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145421AQDEXOH8D4.64.6510555
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145437AQDEXOH8D4.74.7510555
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145446AQDEXOH8D4.84.8510555
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145455AQDEXOH8D4.94.9510555
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145464AQDEXOH8D5.05510555
19,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145473AQDEXOH8D5.15.1611860
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145482AQDEXOH8D5.25.2611860
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145491AQDEXOH8D5.35.3611860
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145507AQDEXOH8D5.45.4611860
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145516AQDEXOH8D5.55.5611860
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58145525AQDEXOH8D5.65.6611866
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145534AQDEXOH8D5.75.7611866
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145543AQDEXOH8D5.85.8611866
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145552AQDEXOH8D5.95.9611866
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145561AQDEXOH8D6.06611866
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145577AQDEXOH8D6.16.1713071
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145586AQDEXOH8D6.26.2713071
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145595AQDEXOH8D6.36.3713071
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145604AQDEXOH8D6.46.4713071
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145613AQDEXOH8D6.56.5713071
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145622AQDEXOH8D6.66.6713077
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58145631AQDEXOH8D6.76.7713077
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58145647AQDEXOH8D6.86.8713077
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145656AQDEXOH8D6.96.9713077
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58145665AQDEXOH8D7.07713077
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145674AQDEXOH8D7.17.1814282
23,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145683AQDEXOH8D7.27.2814282
23,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145692AQDEXOH8D7.37.3814282
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58145701AQDEXOH8D7.47.4814282
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58145717AQDEXOH8D7.57.5814282
23,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58145726AQDEXOH8D7.67.6814288
24,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
58145735AQDEXOH8D7.77.7814288
24,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
58145744AQDEXOH8D7.87.8814288
24,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
58145753AQDEXOH8D7.97.9814288
24,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする