オート便器洗浄付タイプ F1A (水道直結給水式)

オート便器洗浄付タイプ F1A (水道直結給水式) TOTO

温度調整範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約30~40、
【暖房便座】(表面)切、約28~36/スーパーおまかせ節電時:切、
【温風乾燥装置】-
仕様【洗浄装置】逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁、【節電方式】リモコンスイッチ式、学習制御式 質量(kg)約4.1 タイプエロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3 電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個 方式【脱臭機能】O2脱臭 定格消費電力(W)1280 安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ、【温風乾燥装置】- 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭機能】標準モード:約0.09、パワーモード:0.16 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付) ヒーター容量(W)【洗浄装置】1200(瞬間式)、【暖房便座】50、【温風乾燥装置】- リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×120 定格電源AC100V、50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa 洗浄水量(L)【洗浄装置】おしり洗浄:約0.27~0.43L/分、おしりソフト洗浄:約0.32~0.43L/分、やわらか洗浄:-、ビデ洗浄:約0.29~0.43L/分、ワイドビデ洗浄:約0.35~0.43L/分(水圧0.2MPaのとき) 給水温度(℃)0~35 洗浄方式【洗浄装置】ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ洗浄機能付 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58976102 TCF4711AK#NG2 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) ホワイトグレー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976111 TCF4711AK#NW1 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) ホワイト
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976127 TCF4711AK#SC1 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) パステルアイボリー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976136 TCF4711AK#SC4 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) ハーベストベージュ
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976145 TCF4711AK#SR2 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) パステルピンク
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976154 TCF4711AK#SS4 4.8L洗浄便器用(ピュアレストEX・QR・MR) ハーベストブラウン
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976163 TCF4711AM#NG2 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) ホワイトグレー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976172 TCF4711AM#NW1 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) ホワイト
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976181 TCF4711AM#SC1 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) パステルアイボリー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976197 TCF4711AM#SC4 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) ハーベストベージュ
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976206 TCF4711AM#SR2 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) パステルピンク
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976215 TCF4711AM#SS4 密結形便器用(右側面レバー・CS595系) ハーベストブラウン
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976224 TCF4711AF#NG2 密結形便器用(前面左レバー) ホワイトグレー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976233 TCF4711AF#NW1 密結形便器用(前面左レバー) ホワイト
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976242 TCF4711AF#SC1 密結形便器用(前面左レバー) パステルアイボリー
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976251 TCF4711AF#SC4 密結形便器用(前面左レバー) ハーベストベージュ
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976267 TCF4711AF#SR2 密結形便器用(前面左レバー) パステルピンク
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58976276 TCF4711AF#SS4 密結形便器用(前面左レバー) ハーベストブラウン
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする