レバー便器洗浄タイプ S1 (水道直結給水式)
温度調整範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約35~40、
【暖房便座】(表面)切、約28~35/おまかせ節電時:26
【温風乾燥装置】-
仕様【洗浄装置】逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁、【節電方式】ワンタッチスイッチ式、学習制御式
質量(kg)約5.1
タイプエロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約3.6、パワー脱臭:約5.8
電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個
方式【脱臭機能】O2脱臭
定格消費電力(W)321
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ、【暖房便座】温度ヒューズ、【温風乾燥装置】-
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭機能】標準モード:約0.09、パワーモード:0.16
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250(瞬間式)、【暖房便座】50、【温風乾燥装置】-
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×20×121
定格電源AC100V、50/60Hz
給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa
洗浄水量(L)【洗浄装置】おしり洗浄:約0.29~0.60L/分、おしりソフト洗浄:-、やわらか洗浄:約0.29~0.55、ビデ洗浄:約0.27~0.55L/分、ワイドビデ洗浄:-(水圧0.2MPaのとき)
給水温度(℃)0~35
洗浄方式【洗浄装置】ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節機能付
内容量1個
【暖房便座】(表面)切、約28~35/おまかせ節電時:26
【温風乾燥装置】-