TOTO TOTOの 配管・水廻り設備部材 TOTOの 水廻り部材 TOTOの 水栓 止水付取付脚部 THD39 止水付取付脚部 THD39 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 THD39 THD391 タイプ 選択解除 寒冷地用 適合品番 選択解除 TMN40Z型TMN40型 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58960614 THD39 - TMN40型 ¥11,600 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 3日以内出荷返品不可 58960623 THD391 寒冷地用 TMN40Z型 ¥13,800 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンロストワックス製 吐水口 SUGICO(スギコ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 混合水栓WS用 19 SARAYA(サラヤ) 税込¥43,868~ ¥39,880~ 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥75 ¥68 バスケットへ 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ) 税込¥373 ¥339 バスケットへ Φ48三角リング SUGICO(スギコ) 税込¥362 ¥329 バスケットへ 吐水口(ノンアスベストパッキン付) SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン マリンテック 税込¥4,618~ ¥4,198~ カプラーASSY INAX(LIXIL) 税込¥5,058~ ¥4,598~ ポータブルシャワー マルハチ産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ Xパッキン KVK 税込¥131 ¥119 バスケットへ ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFa 税込¥371,800 ¥338,000 バスケットへ Gハンドル INAX(LIXIL) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) 開閉ハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥1,208~ ¥1,098~ Mハンドル(水用) INAX(LIXIL) 税込¥736~ ¥669~ 1/2用カップリング部 INAX(LIXIL) 税込¥1,044~ ¥949~ 取替浄水スパウト INAX(LIXIL) 税込¥7,258 ¥6,598 (2) 13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL) 税込¥428 ¥389 バスケットへ 自在パイプ取付きパッキンセット エスコ 税込¥297 ¥270 バスケットへ これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ) 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品水栓取付部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品