インサイドロック

インサイドロック - 日本ロックサービスインサイドロック - 日本ロックサービスインサイドロック - 日本ロックサービス
(2件のレビュー)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です

用途サッシ用簡易補助錠付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮内容量1個
注意
※取り付け面が木製かアルミ製であること。スチール製の場合には、別途、加工が必要となります。ドアが開閉時に描く円弧スペースを考慮し、本体と受けパーツとのスペースが5mm程度必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928642DS-IN-1Uシルバー
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58928651DS-IN-2Uブロンズ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928642
2023-11-09
用途: 開き窓の施錠
株式会社伊勢工務店建設業・工事業

取付は至って簡単にできました。
鍵本体に高さ調整できるスペーサーが有れば良いと思います。

対象商品 : 58928642
2021-05-16
用途: サッシの施錠

唯一無二な商品でした。滑り出し窓に二重で簡単な施錠したいとの依頼がきたものの、適当な製品がなかなか見つからなかったですが、こちらがバッチリでした。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする