サンウィング 手すり支柱パーツA

サンウィング 手すり支柱パーツA ACE(エース/モリギン)

用途サンウィング・サンビーム兼用の取付パーツです。 材質SUS304 付属品六角ボルトM8×100 2本付(ナット・ワッシャー共) 寸法(mm)90×30 質量(g)170 仕上研磨 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58937261 -
1,240
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする