曜日別特売

スライド式吊物干 TSD

スライド式吊物干 TSD - ACE(エース)スライド式吊物干 TSD - ACE(エース)
(3件のレビュー)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。

仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937435-
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58937435
2018-07-07
用途: 物干し竿うをかけています。ごく普通の使用方法です。
その他業種

取り付けも高さ調整も簡単で、竿を掛けるところが円形なので強風時でも飛ばされる心配が無く安心して使用できます。

対象商品 : 58937435
2017-04-18
用途: 新設物干し場
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

勾配のある既設の木製テラスに物干しがほしいとの要望があり当該商品を購入しました。勾配の垂木にも30°まで対応ができる商品だったので取り付けもスムーズに出来ました。

対象商品 : 58937435
2013-07-18
用途: 物干し竿を渡して洗濯物を干す用途として使用

伸び縮するためのビスがすぐに抜けて、中の抑えの物が下に落ちてしまったので
もう少し伸び縮みさせるためのビスに工夫があれば良かったと思いました。
その他は取り付けも簡単で良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする