ブラスターシェルフ棚板セット

ブラスターシェルフ棚板セット ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)

ネジの効かない壁に最適です

用途石膏ボード専用棚受・棚板セット 棚板厚さ(mm)10 材質(棚板)ブナ天然木合板 (木目)、(ブラケット)スチール 付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用) 内容量1セット
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
安全荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58935292 PS-1260W (棚板)120×600 5
オープン
 
 
取扱い終了
58935301 PS-1230W (棚板)120×300 10
オープン
 
 
取扱い終了
58935317 PS-1245W (棚板)120×450 7
オープン
 
 
取扱い終了
58935326 PS-200W (棚板)200R(扇型) 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58935292
2021-01-29
用途:
ツールキャビネットの上の壁に棚
株式会社川田商会 協栄自工 様

玄関に置いているツールキャビネットの上の壁に棚を付けました。
細かい物を床に置いていましたが、棚に置けるのですっきりしました。
棚板の奥行きがあまりないので、少し隙間を開けて付けました。

金具を壁に付ける針を刺す工具が入っていて、簡単に石膏ボードに付けられます。
ビスが利く場所に付けるには、入っていたビスでは石膏ボードの厚み分しかないので、
木まで届きません。別にビスを購入しました。

全体には満足していますが、金具に棚板を付けるビスの頭のプラスがあまり良くなく
まっすぐ刺さらなくて少し付けずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする