曜日別特売

ホスクリーン SPD型

ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型 - GIKEN(川口技研)
(3件のレビュー)

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。

用途室内用許容荷重(kg)(目安)8ホワイト材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン内容量1本
注意
※SPD型は水平から2寸勾配(11.3度)まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3度)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井パーツ」をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
許容荷重(kg)
全長(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142654SPDS-Wショート(目安)8320、410(2段階調整)フック 1個、本体用TPネジ Φ4×50 2本、フック用TPネジ Φ3.5×30 1本
5,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
75142663SPD-W標準(目安)8460、550、640(3段階調整)フック 1個、本体用TPネジ Φ4×50 2本、フック用TPネジ Φ3.5×30 1本
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75142672SPDL-Wロング(目安)8660、750、840(3段階調整)フック 1個、本体用TPネジ Φ4×50 2本、フック用TPネジ Φ3.5×30 1本
6,550
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
12422629SPDLL-Wロング(目安)81020、1110、1200(3段階調節)フック1個、本体用TPネジ(Φ4×50)2本、フック用TPネジ(Φ3.5×30)1本
12,450
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58937252SPD-W-P標準(目安)8460、550、640(3段階調整)フック 1個、本体用TPネジ Φ4×50 2本、フック用TPネジ Φ3.5×30 1本
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58937252SPD-W-P75142663SPD-WSPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 75142663ホスクリーン SPD型GIKEN(川口技研)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12422629
2023-12-27
用途: お客様邸の室内物干しとして
有限会社岡村建築

傾斜天井用アダプターの存在を知り注文しました。
仕上がりにお客様も大満足です。

対象商品 : 75142663
2015-04-14
用途: 竿は使わない室内干し
K企画

今回で3回目の注文でした、1回目は2度3度と買い増しする予定は有りませんでしたが、とても便利だった為に4本購入しました。
雨の多い時期に大変便利な商品です。

対象商品 : 75142654
2013-12-11
用途: アパートの営繕

価格優先でPB商品を利用していましたが、さすが川口技研の純正品といった作りでした。SPCと違い、使いやすい点も満足しています。このサイトでの価格がPB並みだったので、今後も継続して利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする