曜日別特売

マドロック鍵付

マドロック鍵付 - ベッセルマドロック鍵付 - ベッセル
(4件のレビュー)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。

用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928423MKL-50Sシルバー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58928432MKL-50Bブロンズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 部屋の補助キーに
医療・福祉・介護関連業

両面テープで簡単に取り付けできてしっかりと鍵がしまるので重宝します。
鍵も二つ付いているので安心です。
開け閉めもスムーズで何も問題ありません。

対象商品 : 58928423
2023-08-27
用途: 窓のロック
製造業

取付は両面テープで簡単。一方で、両面テープなので、経年での接着力低下が心配される。

対象商品 : 58928423
2022-04-18
用途: 古い引き戸の施錠
その他業種

ロックをするときはカギが不要でとても楽です。
開錠も簡単で使いやすかったです。

対象商品 : 58928423
2018-07-21
用途: 喫煙室窓の補助錠として
株式会社アサヒセキュリテイ 千葉本部金融・保険業

開けっ放しにして、風雨の吹き込みがある為、閉鎖用として使用。
強固な為、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする