軒下浴室用物干金物 ロング

軒下浴室用物干金物 ロング - GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物 ロング - GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物 ロング - GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物 ロング - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。

用途軒下・浴室用種類天井吊型参考使用荷重(kg)20材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本全長(mm)855呼称ロングアズワン品番65-2492-76内容量1本
注意
※ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によってはサビが発生します。その場合は市販の金属磨き等でお手入れをしてください。また、工事終了前のクリーニング時に洗浄液がかかりますと急速にサビが発生しますので十分に養生してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937234SPOL-S20855
9,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58937234
2024-04-03
用途: 仕上時
建設業・工事業

室内干しの際に役に立つので、お客様へ提案しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする