通風ロック

通風ロック - 家研販売通風ロック - 家研販売通風ロック - 家研販売通風ロック - 家研販売
(11件のレビュー)

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。

用途窓・テラス用材質ステンレス寸法1.9×8.2×18cmすきま(mm)(戸)45・70・95内容量1個
注意
※取付面に段差がある框にはスペーサー(敷板)を敷いて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928222NB-35-Bブロンズ
560
499
549(税込)
3日以内出荷
58928231NB-35-Sシルバー
560
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928231
2025-08-03
用途: 後半夏寝るときに窓を開けたまま就寝するため
運輸・通信業

商品と強度はすごくいいと思います。価格も安い。
ただ取り付けは少々腕に自信がある人でないと難しいかも。
DIYが好きな人なら可能だと思う。
私の家だけかもしれないが、なかなか交換用のビスが空回りして取り付けられなかった。
今後安心して窓を少し開けて空気を入れながら眠れると思う

対象商品 : 58928231
2021-08-17
用途: 窓の防犯

春や秋に隙間を空けて窓をロックできるので便利です。★

対象商品 : 58928222
2020-08-25
用途: 通風のために

留守番役の”ばあや”も居なくなり、通風のために窓を開けたいが施錠も欲しい。
を満足させてくれる「イッピン」でした。 価格も「イッピン」!

対象商品 : 58928231
2019-09-24
用途: 換気用に

留守時の室内換気用に購入。3段階に開度を調整できて便利である。以前は他メーカー品を使用していたが、固定できずに使い勝手が悪かったため、固定できるこの商品はとても良いと思う。

対象商品 : 58928231
2019-10-17
用途: エアコン工事でずれたサッシの施錠に
医療・福祉・介護関連業

以前は簡易的な止め具を使っていましたが、しっかり固定できずに困っていました。しっかり固定できるのでとても良いと思います。付いてきたビスでは長さが足りませんでした。長短1組ずつのビスを入れてくださるとありがたいです。

対象商品 : 58928231
2024-08-06
用途: 部屋の換気

部屋の通風が悪く、夏場高温になるため、これは?と思い購入しましたが、いまいちでした。
クレッセント錠の受け側金具のネジを外して、その上に被せ、上から付属のネジで留めるのですが、ネジがかなり小さいので、結構苦労しました。留めかたが悪いのか、留めた後もかなりグラつきます。
また、窓を少し開けて錠が出来るのは、防犯上いいと思ったのですが、開き具合が狭く、網戸の枠の分しか開かず通風出来ず。
冬場、石油ストーブを使う為の換気用なのかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 58928231
2019-08-20
用途: 外出時部屋の換気用に

ロック部分がもうひとつ(長く)あればいいなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58928222
2019-07-17
用途: サッシ取替え時
建設業・工事業

通風ロック取付けネジの間隔をもう少し大きな数字にして頂くと助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする