ギヤモータ CAシリーズ(立型フランジ取付け)200V
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。
小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。
用途
食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。
シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。
立体駐車場。
極数4
定格連続
相数三相
使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)
始動方法直入れ
設置場所屋内
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)-20~40
内容量1台
シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。
立体駐車場。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ギヤードモーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10