ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 200V

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 200V 日立産機システム

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。
小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。

用途
食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。
シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。
立体駐車場。
種別屋外型 極数4 定格連続 相数三相 使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 始動方法直入れ 設置場所屋外 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
126件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
軸の形状
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58204894 CA19-010-5A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/5 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 300/350
73,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204903 CA19-010-10A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/10 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 150/180
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204912 CA19-010-15A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/15 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 100/120
74,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204921 CA19-010-20A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/20 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 75/90
74,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204937 CA19-010-25A 200V 0.1 - 200 1/25 50/60 - 横型脚取り付け - -
54,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204946 CA19-010-30A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/30 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 50/60
75,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204955 CA19-010-40A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/40 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 37.5/45
74,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204964 CA19-010-50A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/50 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 30/36
74,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
58204973 CA19-010-60A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/60 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 25/30
80,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204982 CA19-010-80A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/80 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 18.8/22.5
81,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58204991 CA19-010-100A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/100 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 15/18
82,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205007 CA24-010-120A 200V 0.1 - 200 1/120 50/60 - 横型脚取り付け - -
83,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205016 CA24-010-160A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/160 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 9.4/11.3
126,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205025 CA24-010-200A 200V 0.1 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/200 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 7.5/9
140,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205034 CA28-010-280A 200V 0.1 - 200 1/280 50/60 - 横型脚取り付け - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205043 CA28-010-340A 200V 0.1 - 200 1/340 50/60 - 横型脚取り付け - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205052 CA28-010-460A 200V 0.1 - 200 1/460 50/60 - 横型脚取り付け - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205061 CA28-010-580A 200V 0.1 - 200 1/580 50/60 - 横型脚取り付け - -
132,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205077 CA32-010-700A 200V 0.1 - 200 1/700 50/60 - 横型脚取り付け - -
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205086 CA32-010-910A 200V 0.1 - 200 1/910 50/60 - 横型脚取り付け - -
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205095 CA32-010-1150A 200V 0.1 - 200 1/1150 50/60 - 横型脚取り付け - -
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205104 CA19-020-5A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/5 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 300/350
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205113 CA19-020-10A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/10 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 150/180
86,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205122 CA19-020-15A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/15 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 100/120
86,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
58205131 CA19-020-20A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/20 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 75/90
87,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205147 CA19-020-25A 200V 0.2 - 200 1/25 50/60 - 横型脚取り付け - -
63,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205156 CA19-020-30A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/30 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 50/60
87,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
58205165 CA24-020-40A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/40 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 37.5/45
86,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
58205174 CA24-020-50A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/50 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 30/36
86,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205183 CA24-020-60A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/60 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 25/30
91,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205192 CA24-020-80A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/80 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 18.8/22.5
91,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205201 CA24-020-100A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/100 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 15/18
92,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205217 CA28-020-120A 200V 0.2 - 200 1/120 50/60 - 横型脚取り付け - -
93,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205226 CA28-020-160A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/160 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 9.4/11.3
142,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205235 CA28-020-200A 200V 0.2 三相 200(50/60Hz)、220(60Hz) 1/200 50/60 標準 横型脚取り付け 屋外型 7.5/9
159,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205244 CA32-020-280A 200V 0.2 - 200 1/280 50/60 - 横型脚取り付け - -
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205253 CA32-020-340A 200V 0.2 - 200 1/340 50/60 - 横型脚取り付け - -
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205262 CA32-020-460A 200V 0.2 - 200 1/460 50/60 - 横型脚取り付け - -
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205271 CA32-020-580A 200V 0.2 - 200 1/580 50/60 - 横型脚取り付け - -
211,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205287 CA38-020-700A 200V 0.2 - 200 1/700 50/60 - 横型脚取り付け - -
211,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205296 CA38-020-910A 200V 0.2 - 200 1/910 50/60 - 横型脚取り付け - -
211,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205305 CA38-020-1150A 200V 0.2 - 200 1/1150 50/60 - 横型脚取り付け - -
183,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205314 CA24-030-5A 200V 0.3 - 200 1/5 50/60 - 横型脚取り付け - -
74,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205323 CA24-030-10A 200V 0.3 - 200 1/10 50/60 - 横型脚取り付け - -
75,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205332 CA24-030-15A 200V 0.3 - 200 1/15 50/60 - 横型脚取り付け - -
78,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205341 CA24-030-20A 200V 0.3 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
81,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205357 CA24-030-25A 200V 0.3 - 200 1/25 50/60 - 横型脚取り付け - -
82,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205366 CA24-030-30A 200V 0.3 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
83,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205375 CA28-030-40A 200V 0.3 - 200 1/40 50/60 - 横型脚取り付け - -
85,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58205384 CA28-030-50A 200V 0.3 - 200 1/50 50/60 - 横型脚取り付け - -
85,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする