LED誘導灯 一般型 C級 片面(パネル無し)
消費電力(W)2.0
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯表示板)FK10016、FK10017、FK10018
種別C級(10形)、片面型
質量(kg)0.8(本体・表示板)
タイプ一般型(20分間)、壁・天井直付・吊下型
適合ツール(ガード)FK01561Z(別売)
交換目安(ランプ)60000時間
型式認可番号1AS111-3207
電池FK721(2.4V、700mAh)
入力電流(A)0.042
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C(通路用)
内容量1台
注意
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58227705 | FA10312LE1 | 03744696 | FA10312CLE1 |
![]() |
LED誘導灯C級片面直付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58227705
2018-12-21
- 用途:
- 店舗リニューアル工事
卸売・小売業
取説には不親切な記述こそあるものの、モノさんの対応やPANAの問い合わせにはとても親切にして戴けた。不良→交換もモノさんの迅速な対応に驚ろかされた。良品は取付けも簡易、たいへん快調です。
- 対象商品:
- 58227705
2015-09-10
- 用途:
- ビルテナントの間仕切り変更工事 学童保育所設置工事
株式会社クリエイターズプロジェクト 様
電材問屋より安いのでびっくりしました
製品的にも問題ありません
今後モノタロウで材料発注したいと思います
- 対象商品:
- 58227705
2016-08-12
- 用途:
- OLD TYPEの誘導等からのMODEL CHENGEで使用
農・林・水産業
商品について改善点はなし、この写真の通り誘導灯のパネルがない何の意味か?パネルは別売をもう少しはっきりと説明がない。LEDで照明されるから他のパネルは合わない。これらの説明があってもいいのではないかと考える。
2人が参考にしています