B級用壁直付型リニューアルプレート
付属品ホコリ防止用化粧シート(誘導灯器具天面に貼り付け)
色クールホワイト
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(カバー)鋼板
取付け方法本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け
適合器具FA20312、FA20316、FA20318
内容量1個
注意
※ガードとの組み合わせ使用はできません。
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58227933 | FK21747 | 03745369 | FK21747C |
|
B級用壁直付型リニューアルプレート | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58227933
2017-09-20
- 用途:
- 旧型版からの変更
農・林・水産業
大変良い塗装で申し分ありませんが版を固定するスクリューのヘッドがドライバーで最終トルクをかけるとき塗装が気になりました