AZ切削ペースト
ペースト状のタップ&ドリル加工用切削剤です。
タップ加工はもちろん、ドリル・リーマー・ネジ切り等の低速精密加工にもご使用頂けます。
切削加工熱により液状となって加工部へ浸透し、工具の摩耗・破損を減少さます。
用途
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼等の材質に優れた効果を発揮します。
各種工具の刃先へ少量るだけで、抜群の切削効果が得られます。
形状ペースト
適合工具タップ・ドリル等
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
内容量1本(1kg)
各種工具の刃先へ少量るだけで、抜群の切削効果が得られます。
注意
※変色の恐れのある銅および銅合金への使用は避けてください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16