電動横行式電気チェーンブロック MHE-5形
電磁ブレーキとの併用で安全確実な制動を行うメカニカルブレーキ、過巻防止装置、強靭な特殊合金鋼ロードチェーンを使用した高頻度タイプの電動横行式電気チェーンブロックです。
用途工場、倉庫等の荷物の搬送
電源コード(m)10
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
横行定格時間(分)30
巻上定格時間(分)30
内容量1台
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17