密閉式Wアイピースゴーグル
濃紺半透明軟質塩ビフレーム。
広視界スーパーワイド形、防爆形。
クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)
二重アイピース、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付。
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。
質量(g)127
レンズ色透明
材質(フレーム)軟質塩ビ
材質(レンズ)(外側)ポリカーボネート(1.5mm厚)、(内側)アセテート(0.5mm厚)
内容量1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58394786 | GL-97W PA・AF | 89554622 | GL-97W PAAF |
![]() |
密閉式ゴーグル | トーアボージン | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |