アルミニウム平頭ナットパック入

アルミニウム平頭ナットパック入 トップ工業
(14件のレビュー)

部材に専用工具を使って取り付けるため、ナットを溶接したり、タップを立てるという作業を必要としません。

材質アルミニウム
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
加工物穴径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58383613 APH-315P 1パック(50本) M3×0.5 5.1 (カシメ板)0.5~1.5
2,200
 
 
取扱い終了
58383622 APH-325P 1パック(50本) M3×0.5 5.1 (カシメ板)1.5~2.5
2,300
 
 
取扱い終了
58383631 APH-415P 1パック(50本) M4×0.7 6.1 (カシメ板)0.5~1.5
1,500
 
 
取扱い終了
58383647 APH-425P 1パック(50本) M4×0.7 6.1 (カシメ板)1.5~2.5
1,550
 
 
取扱い終了
58383656 APH-435P 1パック(50本) M4×0.7 6.1 (カシメ板)2.5~3.5
1,650
 
 
取扱い終了
58383665 APH-515P 1パック(50本) M5×0.8 7.1 (カシメ板)0.5~1.5
1,550
 
 
取扱い終了
58383674 APH-525P 1パック(50本) M5×0.8 7.1 (カシメ板)1.5~2.5
1,650
 
 
取扱い終了
58383683 APH-535P 1パック(50本) M5×0.8 7.1 (カシメ板)2.5~3.5
1,900
 
 
取扱い終了
58383692 APH-625P 1パック(30本) M6×1.0 9.1 (カシメ板)1.0~2.5
1,500
 
 
取扱い終了
58383701 APH-640P 1パック(30本) M6×1.0 9.1 (カシメ板)2.5~4.0
1,550
 
 
取扱い終了
58383717 APH-825P 1パック(20本) M8×1.25 11.1 (カシメ板)1.0~2.5
1,450
 
 
取扱い終了
58383726 APH-840P 1パック(20本) M8×1.25 11.1 (カシメ板)2.5~4.0
1,450
 
 
取扱い終了
58383735 APH-1025P 1パック(20本) M10×1.5 13.1 (カシメ板)1.0~2.5
1,950
 
 
取扱い終了
58383744 APH-1040P 1パック(20本) M10×1.5 13.1 (カシメ板)2.5~4.0
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58383622
2019-02-18
用途:
ラジコンバイクのクラッシュバー
サービス業

完全に目的外使用ですが、とても使い心地が良いので、他の方にも勧められます。

対象商品:
58383665
2019-07-09
用途:
アルミ板の取付
サービス業

ナッターで取付時にネジ山が抜けて使い物にならない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
58383674
2019-02-09
用途:
平頭ナットがいい!
医療・福祉・介護関連業

密着させたい部分に使用。
平頭なので満足いく仕上がりになります。

回り止めも付いているので共回りもありません。

対象商品:
58383613
2018-02-23
用途:
板金同士の固定に
その他業種

板金同士の固定に使いました。リベッターと違いネジ固定できるのが便利です。
商品ページの写真にはリベッター根元に滑り止めのギザギザがついておりますが、
本商品にはギザギザはついていませんでしたので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
58383613
2019-04-09
用途:
M3でアルミは無理
製造業

ハンドナッターのかしめる力をどう加減してもネジ山が崩れる。
かしめている状態でマンドリルが抜けてしまいネジ山は崩壊する。
M3の利用は無理と判断。

対象商品:
58383717
2018-04-02
用途:
車の天井の棚の設置
相互自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トップナットの切りのサイズが0.1mmが不満です。4.5.6.・・・とジャストサイズで有れば、最高です。

対象商品:
58383717
2016-02-01
用途:
鉄板へナット取付

アルミ製なのでカシメやすい。
ボルトの締め付けトルク規定程度以上にあげないほうがよい。
サイズが豊富なのでまた購入したい。

対象商品:
58383631
2018-07-19
用途:
自動車部品取り付け
建設業・工事業

材料の強度不足若しくはハンドナッターの締め付けすぎで、ネジ山が潰れました。
使い慣れないうちは、締め付け加減を調整したほうが宜しいかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする