プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58400641ZNFM01-1180-B-10/J2NQLA-三相200/2001050/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400657ZNFM01-1180-B-15/J2NQLA-三相200/2001550/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400666ZNFM01-1180-B-20/J2NQLA-三相200/2002050/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400675ZNFM01-1180-B-25/J2NQLA-三相200/2002550/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400684ZNFM01-1180-B-3/J2NQLA-三相200/200350/60フランジ取付屋内形
63,500
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400693ZNFM01-1180-B-30/J2NQLA-三相200/2003050/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400702ZNFM01-1180-B-40/J2NQLA-三相200/2004050/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400711ZNFM01-1180-B-5/J2NQLA-三相200/200550/60フランジ取付屋内形
57,400
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400727ZNFM01-1180-B-50/J2NQLA-三相200/2005050/60フランジ取付屋内形
54,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400824ZNFM01-1220-B-100/J2NQLA-三相200/20010050/60フランジ取付屋内形
69,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400833ZNFM01-1220-B-120/J2NQLA-三相200/20012050/60フランジ取付屋内形
69,800
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400842ZNFM01-1220-B-160/J2NQLA-三相200/20016050/60フランジ取付屋内形
73,600
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400851ZNFM01-1220-B-200/J2NQLA-三相200/20020050/60フランジ取付屋内形
73,600
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400867ZNFM01-1220-B-60/J2NQLA-三相200/2006050/60フランジ取付屋内形
65,400
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400876ZNFM01-1220-B-80/J2NQLA-三相200/2008050/60フランジ取付屋内形
65,400
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400946ZNFM02-1180-B-10/J2NQLA-三相200/2001050/60フランジ取付屋内形
61,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400955ZNFM02-1180-B-15/J2NQLA-三相200/2001550/60フランジ取付屋内形
61,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400964ZNFM02-1180-B-20/J2NQLA-三相200/2002050/60フランジ取付屋内形
61,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400973ZNFM02-1180-B-25/J2NQLA-三相200/2002550/60フランジ取付屋内形
61,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400982ZNFM02-1180-B-3/J2NQLA-三相200/200350/60フランジ取付屋内形
71,100
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58400991ZNFM02-1180-B-30/J2NQLA-三相200/2003050/60フランジ取付屋内形
61,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401007ZNFM02-1180-B-5/J2NQLA-三相200/200550/60フランジ取付屋内形
64,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401086ZNFM02-1221-B-100/J2NQLA-三相200/20010050/60フランジ取付屋内形
73,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401095ZNFM02-1221-B-30/J2NQLA-三相200/2003050/60フランジ取付屋内形
64,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401104ZNFM02-1221-B-40/J2NQLA-三相200/2004050/60フランジ取付屋内形
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401113ZNFM02-1221-B-50/J2NQLA-三相200/2005050/60フランジ取付屋内形
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401122ZNFM02-1221-B-60/J2NQLA-三相200/2006050/60フランジ取付屋内形
73,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401131ZNFM02-1221-B-80/J2NQLA-三相200/2008050/60フランジ取付屋内形
73,300
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401201ZNFM02-1280-B-100/J2NQLA-三相200/20010050/60フランジ取付屋内形
79,900
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401217ZNFM02-1280-B-120/J2NQLA-三相200/20012050/60フランジ取付屋内形
79,900
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401226ZNFM02-1280-B-160/J2NQLA-三相200/20016050/60フランジ取付屋内形
84,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401235ZNFM02-1280-B-200/J2NQLA-三相200/20020050/60フランジ取付屋内形
84,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401287ZNFM05-1220-B-10/J2NQLA-三相200/2001050/60フランジ取付屋内形
81,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401296ZNFM05-1220-B-15/J2NQLA-三相200/2001550/60フランジ取付屋内形
81,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401305ZNFM05-1220-B-20/J2NQLA-三相200/2002050/60フランジ取付屋内形
81,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401314ZNFM05-1220-B-25/J2NQLA-三相200/2002550/60フランジ取付屋内形
81,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401323ZNFM05-1220-B-3/J2NQLA-三相200/200350/60フランジ取付屋内形
94,200
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401332ZNFM05-1220-B-30/J2NQLA-三相200/2003050/60フランジ取付屋内形
81,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401341ZNFM05-1220-B-5/J2NQLA-三相200/200550/60フランジ取付屋内形
84,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401427ZNFM05-1281-B-100/J2NQLA-三相200/20010050/60フランジ取付屋内形
98,600
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401436ZNFM05-1281-B-30/J2NQLA-三相200/2003050/60フランジ取付屋内形
84,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401445ZNFM05-1281-B-40/J2NQLA-三相200/2004050/60フランジ取付屋内形
86,300
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401454ZNFM05-1281-B-50/J2NQLA-三相200/2005050/60フランジ取付屋内形
86,300
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401463ZNFM05-1281-B-60/J2NQLA-三相200/2006050/60フランジ取付屋内形
98,600
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401472ZNFM05-1281-B-80/J2NQLA-三相200/2008050/60フランジ取付屋内形
98,600
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401542ZNFM05-1320-B-100/J2NQLA-三相200/20010050/60フランジ取付屋内形
112,500
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401551ZNFM05-1320-B-120/J2NQLA-三相200/20012050/60フランジ取付屋内形
112,500
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401567ZNFM05-1320-B-160/J2NQLA-三相200/20016050/60フランジ取付屋内形
121,500
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58401576ZNFM05-1320-B-200/J2NQLA-三相200/20020050/60フランジ取付屋内形
121,500
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62058256ZNFM006-1160-B-10/J2NXTX60三相20010-フランジ取付-
50,600
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする