曜日別特売

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58404805ZNFM05-1220-CB-10/JDNSLB-単相100/100/200/2001050/60/50/60フランジ取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404814ZNFM05-1220-CB-15/JDNSLB-単相100/100/200/2001550/60/50/60フランジ取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404823ZNFM05-1220-CB-20/JDNSLB-単相100/100/200/2002050/60/50/60フランジ取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404832ZNFM05-1220-CB-25/JDNSLB-単相100/100/200/2002550/60/50/60フランジ取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404841ZNFM05-1220-CB-3/JDNSLB-単相100/100/200/200350/60/50/60フランジ取付
78,200
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404857ZNFM05-1220-CB-30/JDNSLB-単相100/100/200/2003050/60/50/60フランジ取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404866ZNFM05-1220-CB-5/JDNSLB-単相100/100/200/200550/60/50/60フランジ取付
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404875ZNFM05-1281-CB-100/JDNSLB-単相100/100/200/20010050/60/50/60フランジ取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404884ZNFM05-1281-CB-30/JDNSLB-単相100/100/200/2003050/60/50/60フランジ取付
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404893ZNFM05-1281-CB-40/JDNSLB-単相100/100/200/2004050/60/50/60フランジ取付
69,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404902ZNFM05-1281-CB-50/JDNSLB-単相100/100/200/2005050/60/50/60フランジ取付
69,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404911ZNFM05-1281-CB-60/JDNSLB-単相100/100/200/2006050/60/50/60フランジ取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404927ZNFM05-1281-CB-80/JDNSLB-単相100/100/200/2008050/60/50/60フランジ取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404936ZNFM05-1320-CB-100/JDNSLB-単相100/100/200/20010050/60/50/60フランジ取付
99,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404945ZNFM05-1320-CB-120/JDNSLB-単相100/100/200/20012050/60/50/60フランジ取付
99,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404954ZNFM05-1320-CB-160/JDNSLB-単相100/100/200/20016050/60/50/60フランジ取付
109,900
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58404963ZNFM05-1320-CB-200/JDNSLB-単相100/100/200/20020050/60/50/60フランジ取付
109,900
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405295ZNHM05-1220-CB-10/JDNSLB-単相100/100/200/2001050/60/50/60脚取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405304ZNHM05-1220-CB-15/JDNSLB-単相100/100/200/2001550/60/50/60脚取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405313ZNHM05-1220-CB-20/JDNSLB-単相100/100/200/2002050/60/50/60脚取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405322ZNHM05-1220-CB-25/JDNSLB-単相100/100/200/2002550/60/50/60脚取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405331ZNHM05-1220-CB-3/JDNSLB-単相100/100/200/200350/60/50/60脚取付
78,200
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405347ZNHM05-1220-CB-30/JDNSLB-単相100/100/200/2003050/60/50/60脚取付
62,800
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405356ZNHM05-1220-CB-5/JDNSLB-単相100/100/200/200550/60/50/60脚取付
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405365ZNHM05-1281-CB-100/JDNSLB-単相100/100/200/20010050/60/50/60脚取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405374ZNHM05-1281-CB-30/JDNSLB-単相100/100/200/2003050/60/50/60脚取付
66,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405383ZNHM05-1281-CB-40/JDNSLB-単相100/100/200/2004050/60/50/60脚取付
69,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405392ZNHM05-1281-CB-50/JDNSLB-単相100/100/200/2005050/60/50/60脚取付
69,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405401ZNHM05-1281-CB-60/JDNSLB-単相100/100/200/2006050/60/50/60脚取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405417ZNHM05-1281-CB-80/JDNSLB-単相100/100/200/2008050/60/50/60脚取付
83,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405426ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB-単相100/100/200/20010050/60/50/60脚取付
99,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405435ZNHM05-1320-CB-120/JDNSLB-単相100/100/200/20012050/60/50/60脚取付
99,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405444ZNHM05-1320-CB-160/JDNSLB-単相100/100/200/20016050/60/50/60脚取付
109,900
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58405453ZNHM05-1320-CB-200/JDNSLB-単相100/100/200/20020050/60/50/60脚取付
109,900
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056777ZNFM009-1160-CA-10/J1NXTX90単相10010-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056786ZNFM009-1160-CA-12.5/J1NXTX90単相10012.5-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056795ZNFM009-1160-CA-15/J1NXTX90単相10015-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056804ZNFM009-1160-CA-20/J1NXTX90単相10020-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056813ZNFM009-1160-CA-25/J1NXTX90単相10025-フランジ取付
27,500
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056829ZNFM009-1160-CA-30/J1NXTX90単相10030-フランジ取付
27,500
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056838ZNFM009-1160-CA-40/J1NXTX90単相10040-フランジ取付
28,100
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056847ZNFM009-1160-CA-5/J1NXTX90単相1005-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056856ZNFM009-1160-CA-50/J1NXTX90単相10050-フランジ取付
28,100
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056865ZNFM009-1160-CA-60/J1NXTX90単相10060-フランジ取付
31,700
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056874ZNFM009-1160-CA-7.5/J1NXTX90単相1007.5-フランジ取付
27,200
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056883ZNFM009-1160-CA-70/J1NXTX90単相10070-フランジ取付
34,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057014ZNFM006-1160-CA-10/J1NXTX60単相10010-フランジ取付
25,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057023ZNFM006-1160-CA-12.5/J1NXTX60単相10012.5-フランジ取付
25,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057039ZNFM006-1160-CA-15/J1NXTX60単相10015-フランジ取付
25,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057048ZNFM006-1160-CA-20/J1NXTX60単相10020-フランジ取付
25,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする