アルミイーゼル GXB-78S
アルミを使用した軽くて丈夫なイーゼルです。室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さはつまみを上下させて調節ができます。
材質アルミ
適合縦950mm、横600~650mm、厚み30mm以下のボード
トラスコ品番417-1063
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×690×1200
内容量1台
アルミを使用した軽くて丈夫なイーゼルです。室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さはつまみを上下させて調節ができます。