ダイヤフラムエアレスユニット

ダイヤフラムエアレスユニット アネスト岩田

小さくてもタフ、ポピュラータイプのエアレス塗装機です。アスベスト処理剤の吹き付けにも最適です。
建築、鉄骨、橋梁、船舶、金属塗装など広範囲の分野で使われています。塗料圧力計付です。

用途金属・建築・鉄工塗装に。主な塗料:ラッカー○、水性塗料◎、合成樹脂調合ペイント◎、アクリル○、ビニール塗料○、エポキシ樹脂○塗料粘度、ホース長、ホース径等の条件で変わる場合がありますので、選定の目安としてご利用ください。 仕様ISO9001認証取得工場製、カート式 付属品ガン(ALG-7)、塗料ホース(NHS-630B)(30m)、フリーパターンチップ(FPT-028) トラスコ品番421-0620 質量(kg)35 消費電力(W)- 最高使用圧力(MPa)20.6 最大吐出量(L/min)5.2 動力源AC100V モーター出力(W)750 塗料取出口(inch)G1/4 内容量1台
注意
※別途運賃
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58416784 EX-700
492,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58416784 EX-700 59714977 EX-700 EX-700 ダイアフラムエアレスユニット(カート式) アネスト岩田 59714977 ダイアフラムエアレスユニット(カート式) アネスト岩田 1台 559,800 税込615,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする