カッター TMC-370F
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
トラスコ品番462-2111
幅(mm)650
型式手動式
質量(kg)260
高さ(mm)1700
出力(kW)22
奥行(mm)100
切断能力(mm)パイプΦ110
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°、90°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ75、45°/Φ50
切断能力(mm)アングル100×100
切断能力(mm)角棒90°/75×75、45°/50×5
内容量1台
注意
※鋸刃取り付け方向を間違えないようにして下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 50,000 / 税込 ¥ 55,000 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 80,000 / 税込 ¥ 88,000 |
離島 | 1 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03