静電気除去ユニット(FFU取付用)FFU-250

静電気除去ユニット(FFU取付用)FFU-250 ベッセル

小型クリーンフィルタファンユニットの下に取り付けられる静電気除去ユニットです。DC放電の採用による強力な除電能力です。針電極はプラスマイナス各4 本の多針構造で、イオンの生成が多くイオンバランスが崩れにくくなっています。既存の取り付けネジ穴を利用して、後から追加工なしに設置ができます。入力電源はAC100Vで、電源アダプターが不要です。針電極は、工具で引き抜くことができ、掃除・交換が簡単です。

材質
本体ケース:スチール(SPCC 塗装仕上げ)
放電針:ステンレス
用途小型クリーンベンチ内の帯電・放電防止。製造ラインのベルトコンベア上の局所クリーン化とほこり付着防止。(基板実装、携帯電話組立工程、各種電子部品製造工程など)セル生産台のクリーンベンチ化とESD対策。小型クリーンベンチ内の帯電・放電防止製造ラインのベルトコンベア上の局所クリーン化とほこり付着防止(基板実装、携帯電話組立工程、各種電子部品製造工程など)セル生産台のクリーンベンチ化とESD対策 トラスコ品番465-0671 幅(mm)250 質量(kg)2.5 高さ(mm)350 奥行(mm)61 電源(V)AC100 消費電力(W)30 出力電圧6kV 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58426261 FFU-250
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする