シュレッダー MSV-D31C
2.3×18mm細断でハイセキュリティ、オフィスの分散配置にもピッタリです。
トラスコ品番466-0714
質量(kg)54
消費電力(W)390
電源AC100V
ダストボックス容量(L)(紙)43
最大裁断枚数15/13
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.8
細断寸法(mm)2.3×18
投入口幅(mm)310
最大細断枚数15/13
定格使用時間(分)30分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
最大裁断サイズA3
最大投入幅310mm
内容量1台