スリムクリーンスタンド

スリムクリーンスタンド ユニット

職場単位の掃除具置場に最適です。
コンパクト設計でスッキリ収納できます。

用途清掃用品の収納に。 掛数(本)6 仕様組立式 トラスコ品番409-7068 幅(mm)400 材質/仕上スチール/白塗装 質量(kg)7.3 高さ(mm)1700 奥行(mm)400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58427503 877-33
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする