ペール缶ヒーター

ペール缶ヒーター マイセック ペール缶ヒーター マイセック

ペール缶を丸ごと安全に加熱することができます。底面と側面から電気ヒーターによって効率よく加熱します。

用途グリスなどの保温・溶解など。 電源(V)単相200 適合(缶)JIS規格鋼製ペール20L、(フタ)鉄製フタMPH/LIB-C(別売)、断熱製フタMPH/LIB-GW(別売) 質量(kg)30 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ360×400 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 内容量1台
注意
※フタは別売です。別途お申し付けください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58431457 MPH-20/180N 465-7365 1.2 常温~180
270,000
269,800
296,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431466 MPH-20/280N 465-7373 1.5 常温~280
300,000
299,800
329,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする