曜日別特売

OPB型マイクロパウダブレーキ

OPB型マイクロパウダブレーキ - 小倉クラッチ

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。

用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(W)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432132OPB10N462-01510.791
55,760
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432141OPB120N462-01784.9912
143,500
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432157OPB20N462-0186192
61,260
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432166OPB250N462-02088.6925
173,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432175OPB40N462-02161.894
70,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432184OPB5N462-02240.46.40.5
52,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432193OPB80N462-0232398
91,260
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする