曜日別特売

HB型ヒステリシスブレーキ

HB型ヒステリシスブレーキ - 小倉クラッチHB型ヒステリシスブレーキ - 小倉クラッチ
(1件のレビュー)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。

用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(W)
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58432595HB0.5461-98540.46.90.05
109,760
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432604HB1.2461-98620.857.50.12
111,260
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432613HB10461-98713.6181
276,760
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432622HB2.5461-98891.2100.25
129,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58432631HB5461-98972.3130.5
172,260
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432595
2017-04-20
用途: 実験用小型風車のトルク制御

勤務先より,モノタロウにて,約3ヵ月前に入手しました.小倉クラッチから直送された段ボールを開けると本体のみで,説明書が一枚も入っていないのには驚きました.おそらく小倉クラッチのHPで確認下さいということでしょうが,少なくとも製品の仕様書や取扱い注意点くらいは,紙ベースで同梱頂けるとありがたいですので,小倉クラッチにお伝えください.

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする