曜日別特売

エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)

エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) - IZUMI

シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。

弁の種類クローズタイプ内容量1個
全15種類を絞り込む
タイプ
接続方式
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414912NXJ-S185両口、グリップ無ショートΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58414921NXM-S145両口、グリップ無ショート1/4”オネジ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
58414937NXC-S155両口、グリップ無ショートカプラ(1/4インチ)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
58414973NXJ-SL285両口、グリップ付セミロングΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58414982NXM-SL245両口、グリップ付セミロング1/4”オネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58414991NXC-SL255両口、グリップ付セミロングカプラ(1/4インチ)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415034NXJ-SL/B280両口、グリップ付セミロング(曲げ)Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415043NXM-SL/B240両口、グリップ付セミロング(曲げ)1/4”オネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415052NXC-SL/B250両口、グリップ付セミロング(曲げ)カプラ(1/4インチ)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415095NXJ-L380両口、グリップ付ロングΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415104NXM-L340両口、グリップ付ロング1/4”オネジ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415113NXC-L350両口、グリップ付ロングカプラ(1/4インチ)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415156NXJ-L/B375両口、グリップ付ロング(曲げ)Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415165NXM-L/B335両口、グリップ付ロング(曲げ)1/4”オネジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415174NXC-L/B345両口、グリップ付ロング(曲げ)カプラ(1/4インチ)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする