エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) - IZUMI
(3件のレビュー)

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。

弁の種類クローズタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58415594LSXJ-S240ロックオン片口、グリップ付ショートΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58415603LSXM-S200ロックオン片口、グリップ付ショート1/4”オネジ
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
58415612LSXC-S210ロックオン片口、グリップ付ショートカプラ(1/4インチ)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
58415621LSXJ-L390ロックオン片口、グリップ付ロングΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415637LSXM-L350ロックオン片口、グリップ付ロング1/4”オネジ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415646LSXC-L360ロックオン片口、グリップ付ロングカプラ(1/4インチ)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: タイヤ交換時のエア注入
自動車・二輪車・自転車関連業

脱着時に、不安定感がある。エア注入中は、ハンドフリーOK!

対象商品 : 58415621
2020-09-09
用途: ダブルタイヤの内側の空気圧調整

角度があるエアーチャックではエアー調整がしずらかったが、このエアーチャックは直なので便利です

対象商品 : 58415603
2021-07-15
用途: タイヤの空気圧チェック時
石崎石油店自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルを奥まで入れてもエアメーター圧が上がらず使い物にならなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする