曜日別特売

エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) - IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) - IZUMI
(1件のレビュー)

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。

弁の種類クローズタイプ内容量1個
全12種類を絞り込む
タイプ
接続方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58415655LDXJ-S250ロックオン両口、グリップ付ショートΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58415664LDXM-S210ロックオン両口、グリップ付ショート1/4”オネジ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58415673LDXC-S220ロックオン両口、グリップ付ショートカプラ(1/4インチ)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58415682LDXJ-SL/B280ロックオン両口、グリップ付セミロング(曲げ)Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58415691LDXM-SL/B240ロックオン両口、グリップ付セミロング(曲げ)1/4”オネジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58415707LDXC-SL/B250ロックオン両口、グリップ付セミロング(曲げ)カプラ(1/4インチ)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
58415716LDXJ-L380ロックオン両口、グリップ付ロングΦ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415725LDXM-L340ロックオン両口、グリップ付ロング1/4”オネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415734LDXC-L350ロックオン両口、グリップ付ロングカプラ(1/4インチ)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
58415743LDXJ-L/B375ロックオン両口、グリップ付ロング(曲げ)Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415752LDXM-L/B335ロックオン両口、グリップ付ロング(曲げ)1/4”オネジ
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58415761LDXC-L/B345ロックオン両口、グリップ付ロング(曲げ)カプラ(1/4インチ)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58415682
2020-07-02
用途: エアー入れ
合津建材株式会社運輸・通信業

押さえていることがなく楽になりました、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする