曜日別特売

ラジアータパイン集成材18×1200

ラジアータパイン集成材18×1200 - ノーブランド
(3件のレビュー)
材質ラジアータパイン長さ(mm)1200厚さ(mm)約18内容量1組(3枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5858643718×200×1200200
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858644618×250×1200250
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858645518×300×1200300
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858646418×350×1200350
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858647318×400×1200400
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858648218×450×1200450
オープン
取扱い終了
車上渡し
代替品有
5858642118×150×1200150
オープン
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5858643718×200×120068439455P18204画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
5858644618×250×120068439464P18254画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
5858645518×300×120068438974P18304画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
2,598
税込2,858
内容量に違いがあります
5858646418×350×120068439026P18354画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
5858647318×400×120068439473P18404画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります
5858648218×450×120068439482P18454画像準備中パイン集成材ノーブランド1枚
3,598
税込3,958
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58586455
2017-11-24
用途: 家具製作
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上の品物でした。3枚×1セット購入。PPバンドで締め上げた部分に凹みができていたのが残念。品質的には満足です。

対象商品 : 58586437
2016-11-30
用途: 本棚用
医療・福祉・介護関連業

こちらは離島ですが、長さ1200あったが、普通に配達していただけた。大変助かります。

対象商品 : 58586455
2015-12-19
用途: 本棚、棚

今回は、打ち身が、多かった。
綺麗な、角が、なかったです。結果、溝を、削らなくても、入りました。
棚板支柱の、バラ売りしてほしい、1200cm以上の、長さだと、たわんでしまうので、支えの、支柱がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする