18×450×1200 ラジアータパイン集成材18×1200 ノーブランド 58586482

ラジアータパイン集成材18×1200

(3件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 注文コード58586482 品番18×450×1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質ラジアータパイン 長さ(mm)1200 幅(mm)450 厚さ(mm)約18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58586482 18×450×1200 68439482 P18454 画像準備中 パイン集成材 ノーブランド 1枚 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58586455
2017-11-24
用途:
家具製作
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上の品物でした。3枚×1セット購入。PPバンドで締め上げた部分に凹みができていたのが残念。品質的には満足です。

対象商品:
58586437
2016-11-30
用途:
本棚用
医療・福祉・介護関連業

こちらは離島ですが、長さ1200あったが、普通に配達していただけた。大変助かります。

対象商品:
58586455
2015-12-19
用途:
本棚、棚

今回は、打ち身が、多かった。
綺麗な、角が、なかったです。結果、溝を、削らなくても、入りました。
棚板支柱の、バラ売りしてほしい、1200cm以上の、長さだと、たわんでしまうので、支えの、支柱がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする