タブレットPC汎用防水ケース

タブレットPC汎用防水ケース エレコム

タブレットPCを水まわりで使える!JIS保護等級 IPX5に合格し、タブレットPCを水から守る防水ケース。
JIS保護等級 IPX5に合格し、タブレットPCを水から守る防水ケースです。
お風呂、キッチン、海やプールなどで、水を気にすることなくタブレットPCを使用できます。
生活防水を目的としたIPX5相当の噴流水を防水するケースです。
3連チャックと巻きこみ式の蓋により、浸水をしっかりガードします。
2重の高周波ウェルダーミシンにより、破れにくい丈夫な作りになっています。
タブレットPCをケースに入れたままで操作可能です。

ブラック 仕様(気室数)1気室 付属品スタンド、ショルダーベルトストラップ(着脱式、ベルト長さ 約830mm~1490mm) 材質(表面/裏地)TPU、(芯材)ボール紙 素材生地(TPU) 内容量1個
注意
※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようにご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58436296 TB-01WPSBK 7インチ タブレットPC・スレートPC用 ※ 最新の情報はエレコムホームページの対応表でご確認ください。 約106 ※付属品含まず 幅177× 高さ266×厚さ20 ※ 蓋閉時、突起部含まず (PC収納部)幅205×高さ145×厚さ20 ※ 参考対応機種
4,200
 
 
取扱い終了
58436305 TB-02WPSBK 10.1インチ タブレットPC・スレートPC用 ※ 最新の情報はエレコムホームページの対応表でご確認ください。 約167 ※付属品含まず 幅333×高さ232×厚さ20 ※蓋閉時、突起部含まず 幅275×高さ195×厚さ20 (PC収納部内寸)幅275×高さ195×厚さ20
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする