ドライティッシュ 液晶用 極細繊維 「ベンリーゼ(R)MF」 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー
■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るドライクリーニングティッシュです。 ■髪の毛の約400分の1(断面積比)の極細繊維を採用しており、やさしくなでるだけで指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■連続長繊維でできた不織布なので、繊維の抜け落ちや毛羽立ちがほとんどありません。 ■原材料には吸湿性のある天然素材を使用しており、摩擦による静電気の発生が少なく、ホコリの再付着を軽減します。※旭化成せんい株式会社の「ベンリーゼ(R) MF」を使用しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質キュプラ100%
寸法140mm×170mm (基布1枚あたり)
枚数10枚×2
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07