曜日別特売

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ - エレコム
(1件のレビュー)

インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97
for
Windows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用

付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。内容量1個
注意
※PC-98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください
※シリアル(RS-232Cポート使用)転送用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438134C232R-9151.5H
2,530
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58438143C232R-9303C1
3,190
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438134
2013-05-31
用途: コネクタピン折損のため取り替えに使用します。
九州電機工業株式会社

まったく同一品なので安心して使用できるのが利点です。注文して素早く届くのが何よりと思っています。
商品の感想にはなりませんが満足度100%です。
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
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする