端子台 ハンダ付け用 ML-50-S2AXF
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39184984 | ML-50-S2AXF-2P | 39184923 | ML-50-S1AXF-2P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥309 税込¥340 | 同メーカーの類似品です |
| 39184993 | ML-50-S2AXF-6P | 39184966 | ML-50-S1AXF-6P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥749 税込¥824 | 同メーカーの類似品です |
| 75772121 | ML-50-S2AXF-10P | 39184887 | ML-50-S1AXF-10P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,390 税込¥1,529 | 同メーカーの類似品です |
| 75772137 | ML-50-S2AXF-11P | 39184896 | ML-50-S1AXF-11P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,790 税込¥1,969 | 同メーカーの類似品です |
| 75772146 | ML-50-S2AXF-12P | 39184905 | ML-50-S1AXF-12P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,290 税込¥1,419 | 同メーカーの類似品です |
| 75772155 | ML-50-S2AXF-13P | 75772505 | ML-50-S1AXF-13P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,990 税込¥2,189 | 同メーカーの類似品です |
| 75772164 | ML-50-S2AXF-14P | 75772514 | ML-50-S1AXF-14P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,490 税込¥2,739 | 同メーカーの類似品です |
| 75772173 | ML-50-S2AXF-15P | 39184914 | ML-50-S1AXF-15P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 同メーカーの類似品です |
| 75772182 | ML-50-S2AXF-16P | 75772523 | ML-50-S1AXF-16P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,790 税込¥3,069 | 同メーカーの類似品です |
| 75772191 | ML-50-S2AXF-17P | 75772532 | ML-50-S1AXF-17P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,790 税込¥3,069 | 同メーカーの類似品です |
| 75772207 | ML-50-S2AXF-18P | 75772541 | ML-50-S1AXF-18P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,990 税込¥3,289 | 同メーカーの類似品です |
| 75772216 | ML-50-S2AXF-19P | 75772557 | ML-50-S1AXF-19P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,990 税込¥3,289 | 同メーカーの類似品です |
| 75772225 | ML-50-S2AXF-1P | 75772566 | ML-50-S1AXF-1P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥379 税込¥417 | 同メーカーの類似品です |
| 75772234 | ML-50-S2AXF-20P | 75772575 | ML-50-S1AXF-20P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥2,990 税込¥3,289 | 同メーカーの類似品です |
| 75772243 | ML-50-S2AXF-3P | 39184932 | ML-50-S1AXF-3P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥499 税込¥549 | 同メーカーの類似品です |
| 75772252 | ML-50-S2AXF-4P | 39184941 | ML-50-S1AXF-4P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥449 税込¥494 | 同メーカーの類似品です |
| 75772261 | ML-50-S2AXF-5P | 39184957 | ML-50-S1AXF-5P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥899 税込¥989 | 同メーカーの類似品です |
| 75772277 | ML-50-S2AXF-7P | 75772584 | ML-50-S1AXF-7P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,390 税込¥1,529 | 同メーカーの類似品です |
| 75772286 | ML-50-S2AXF-8P | 39184975 | ML-50-S1AXF-8P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥749 税込¥824 | 同メーカーの類似品です |
| 75772295 | ML-50-S2AXF-9P | 75772593 | ML-50-S1AXF-9P |
|
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF | サトーパーツ | 1個 | ¥1,390 税込¥1,529 | 同メーカーの類似品です |