端子台 ハンダ付け用 ML-260-S3A2XF

端子台 ハンダ付け用 ML-260-S3A2XF サトーパーツ

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39184871 ML-260-S3A2XF-4P 4P 59.5 47.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774377 ML-260-S3A2XF-1P 1P 31 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774386 ML-260-S3A2XF-2P 2P 40.5 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774395 ML-260-S3A2XF-3P 3P 50 38
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774404 ML-260-S3A2XF-5P 5P 69 57
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774413 ML-260-S3A2XF-6P 6P 78.5 66.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774422 ML-260-S3A2XF-8P 8P 97.5 85.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする