曜日別特売

ボンド EセットH

ボンド EセットH - コニシ
(1件のレビュー)

2液混合型
90分硬化開始
耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性

用途高粘度特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2kg混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58463991#45227
14,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58463991
2020-09-06
用途: 接着作業時

接着は勿論、隙間に充填も出来るので、接着以外にも補修作業などにも使えるとても便利なボンドです。他に低粘度のタイプもあって、気温との兼ね合いで使い分けしたり、短時間で固まるボンドクイックなど、自分はコニシのボンドを使い倒しています。最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする