曜日別特売

ボンド EセットM

ボンド EセットM - コニシ
(9件のレビュー)

耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性
硬化後は淡黄色透明。

用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58464025#451271セット(2kg)112-63692kg
14,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
58464016#451171セット(1kg)103-77141kg
4,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58464025
2024-01-05
用途: ナイロン糸の接着
製造業

以前は他社でまとめて購入しておりましたが、こちらで見つけてからは1セットから購入できるし、価格も安いのでこちらを利用しています。
大変助かっております。

対象商品 : 58464025
2020-10-10
用途: コイルのサポート材
国立大学法人東京大学

高磁場コイルの力を支えるサポート部分にガラス繊維と組み合わせて使用しておりますが,1日程度で硬化し,力学強度も十分なように見えます。ガラス繊維にもよく浸透して使いやすい接着材と思います。洋服につくと取れなくなりますので,注意しながら使用しています。

対象商品 : 58464025
2020-06-17
用途: 木材を張り合わせる時
製造業

この商品は、いつも決まった商材店で購入していましたが、送料が必要になることから、大量購入を余儀なくされていました。試しにと思い、このサイトを検索したところ1セットから購入できることや送料の負担もなく、金額も安いことからこちらで購入しました。同じ商品が良い条件で購入できるなら誰でも利用しますよね。

対象商品 : 58464016
2020-04-16
用途: 白蟻被害の補強箇所
建設業・工事業

混ぜる棒のようなものが付属していると便利だと思いました。

対象商品 : 58464016
2017-02-19
用途: 建立230年の古建築物の改修。

外部用 要対候性 特殊砂入り成型。予想していた通りの硬さ、柔軟性に満足。
更にガラス質の材料被覆でUVカットを施し今後更に50~100年以上の耐久性を想定した建物の一部に使用した。

対象商品 : 58464025
2021-11-05
用途: 電子部品の防水対策用として使用

缶から溶剤を取り出す際、溶剤がフチに垂れてしまう。
もう少し取り出しやすく、余った時もフタがしやすい容器を検討して頂きたいと
使用するたびに思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58464025
2017-01-26
用途: ベランダの腐食した板の補修
教育・研究機関

野ざらしのベランダで腐食の進んだ板材の補修に利用。流動性を利用して崩れた部分に流し込んでいる。缶からスプーンで液を取り出しているが、粘り気が強いため、2液を等量取り出すのが難しい。

2が参考にしています
対象商品 : 58464016
2015-10-08
用途: 樹脂の接着

容器から出すのが大変なのと、大量に混合すると反応熱で硬化してしまう。
硬化時間が長いので接着強度は高い方ですが、硬化剤が不足するとゴム弾性が残る状態となりやすい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする