曜日別特売

ボンド G7200

ボンド G7200 - コニシ

発泡スチロールの接着も可能なスプレーのりです。
速乾性です。

用途ダクト工事のグラスウール接着トラスコ品番794-5582淡黄色規格(JIS)F★★★★主成分スチレンブタジエンゴム(SRB)系溶剤形危険等級原材料SBR系溶剤形危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性内容量1本(430mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58464086#64127
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする